曜日別特売
C96SDL63-1500C C96 Series(C96SDL63) SMC 32459017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDL63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500注文コード32459017品番C96SDL63-1500C
参考基準価格(税別)¥55,990販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする