※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDL80)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ストローク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
32459062
品番
C96SDL80-100C
参考基準価格(税別)
¥24,970
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード