C96SDL80-700C-M9BWL C96 Series(C96SDL80) SMC 32459157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDL80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
700
注文コード
32459157
品番
C96SDL80-700C-M9BWL
参考基準価格(税別)¥49,120販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする