C96SDL80-1000C-M9BL C96 Series(C96SDL80) SMC 32459175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDL80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
1000
注文コード
32459175
品番
C96SDL80-1000C-M9BL
参考基準価格(税別)¥57,150販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
1000
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする