曜日別特売
C96SDT80-160-XC35 C96 Series(C96SDT80) SMC 32462097

C96 Series(C96SDT80)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32462097品番C96SDT80-160-XC35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,500
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする