曜日別特売
C96SF80-230C C96 Series(C96SF80) SMC 32463217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SF80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)230
内容量1個注文コード32463217品番C96SF80-230C
参考基準価格(税別)¥28,550販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ストローク(mm)
230
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする