※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96ST100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
300
63
80
160
200
210
250
500
300
360
175
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32464556
品番
C96ST100-300CJ
参考基準価格(税別)
¥48,130
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード