※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YDB40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
75
50
75
100
125
175
200
500
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32467496
品番
C96YDB40-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード