WSP-RTS-F15H-8T 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業 32560335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧DC110(V)
出力信号DC1~5V
テストレポート付き
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
内容量1個注文コード32560335品番WSP-RTS-F15H-8T
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
電源電圧(V)DC110出力信号DC1~5Vテストレポート付き入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする