※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
50
85
150
200
350
60
400
100
450
600
300
650
800
ロックの位置
(H) ヘッド側
(R) ロッド側
(H) ヘッド側
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
(L) ロックタイプ
(N) ノンロックタイプ
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32567036
品番
CBG1BN40-60J-HN
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
60
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
CADデータダウンロード