曜日別特売
CBM2B20-110-RN CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2B20) SMC 32569933

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2B20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)110
ロックの位置(R) ロッド側
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード32569933品番CBM2B20-110-RN
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする