曜日別特売
CBM2B20-95A-HN CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2B20) SMC 32569994

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2B20)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)95
ロックの位置(H) ヘッド側
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード32569994品番CBM2B20-95A-HN
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(A) エアクッションロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする