曜日別特売
CBM2L32-125-HN CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2L32) SMC 32572742

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2L32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)125
125
520
600
800
30
25
75
50
90
320
485
510
335
310
400
405
150
450
770
900
950
ロックの位置(H) ヘッド側
クッション(-) ラバークッション
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード32572742品番CBM2L32-125-HN
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする