曜日別特売
CBM2L32-320-RL CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2L32) SMC 32572812

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2L32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)320
320
30
125
25
75
50
90
485
510
520
335
310
400
600
405
800
150
450
770
900
950
ロックの位置(R) ロッド側
クッション(-) ラバークッション
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
内容量1個注文コード32572812品番CBM2L32-320-RL
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする