※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)510
510
30
485
125
25
75
50
90
320
520
335
310
400
600
405
800
150
450
770
900
950
ロックの位置(R) ロッド側
クッション(-) ラバークッション
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード32572837品番CBM2L32-510-RN
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)