※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するストローク(mm)335
335
30
25
75
50
90
400
405
770
900
125
320
485
510
520
310
600
800
150
450
950
ロックの位置(R) ロッド側
クッション(A) エアクッション
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード32572855品番CBM2L32-335A-RN
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)