曜日別特売
CBM2L32-310A-RL CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2L32) SMC 32572864

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2L32)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)310
310
30
125
25
75
50
90
320
485
510
520
335
400
600
405
800
150
450
770
900
950
ロックの位置(R) ロッド側
クッション(A) エアクッション
マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
内容量1個注文コード32572864品番CBM2L32-310A-RL
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(A) エアクッション
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする