omron(オムロン)
リミットスイッチ用簡易コネクタ SC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、形XE、形XV、形XV2
注文コード
32574814
品番
SC-P2
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
形WL-N、形WL、形D4A-□N、形D4B-□N、形ZE、形ZV、形ZV2、
形XE、形XV、形XV2
用途
リミットスイッチ用コネクタ
適合ケーブル
キャブタイヤ・ケーブル
ケーブル外径(Φmm)
(最小)8.5、(最大)10.5
内径(Φmm)
10.6
接続口
(コンジット口)JIS B 0202 G1/2
注意
※樹脂コネクタであるため、特にシール性を必要とされる場合には形SC-1~5Mなどの金属コネクタをご使用下さい。
※油や水のかかる環境には適しません。