※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EFFORT(エホート)
木工用チップソー 黒豹
商品レビューを投稿する
外径(Φmm)
165
165
190
147
刃厚(mm)
1.6
1.6
1.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32577903
品番
165×52P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業
レーザースリットと樹脂充填
特殊超便チップ採用
用途
集成材・造作用
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
52
適合材
木工