※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2C80)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
220
10
50
60
140
125
120
220
385
400
200
500
1000
ロックの位置
(R) ロッド側
(R) ロッド側
(H) ヘッド側
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
(N) ノンロックタイプ
(L) ロックタイプ
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32578647
品番
CBA2C80-220-RL
参考基準価格(税別)
¥40,040
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
220
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード