曜日別特売
#10 スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き モノタロウ 32578971

 

#10 スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き モノタロウ 32578971
#10 スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き モノタロウ 32578971
#10 スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き モノタロウ 32578971
モノタロウ

スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
遮光度#10
内容量1枚注文コード32578971品番#10
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。

遮光度#10材質(レンズ)ポリカーボネイト寸法(横×縦×厚さ)(mm)約108×約51×約2仕様ポリカーボネイト寸法(mm)約108×約51×約2
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32578971
2022-01-04
用途: 被覆アーク・TIG溶接用
建設業・工事業

#10と#11を購入しました、しかし#10と#11は比べても遮光度の濃さの違いがわかりません、おまけにプレート自体に遮光度の記載がない、もうどっちなのかわからなくなってしまいました!

MonotaROからの回答

貴重ご意見ありがとうございます。
いただいたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 32578971
2021-09-12
用途: 溶接作業
サービス業

ガラス製品と違い軽くて丈夫です。又、アークの状態の視認性も良く溶接部分も確認出来る。勿論、遮光性も優れ価格も安く手頃です。

対象商品 : 08159602
2021-01-13
用途: 弊社会社案内の面に張り付けております

実際の溶接作業では使用しておりませんが
会社訪問される来客対応用としては十分でお客様も喜んで使用されて
います
単価がガラスのプレートより安いと尚良いのですが

対象商品 : 32578971
2020-06-18
用途: 原付レストア
リトルアジアサービス業

自作バッテリー溶接機で使用の為購入しました。普通に使えます。

対象商品 : 32578971
2020-05-24
用途: 溶接作業
製造業

軽くて、割れる心配もないので、良いと思います。
遮光性も特に問題ないと思います。

対象商品 : 08159602
2019-07-13
用途: 半自動溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて割れないので、使い勝手が非常にいいです。遮光も問題なし。

対象商品 : 32578971
2018-12-04
用途: 溶接作業時の保護
ナカノメボデー

安くて助かってます。
#10と#11の違い(色の濃さ。どちらが濃いのか?)を記載お願いします。

4が参考にしています
対象商品 : 32578971
2019-01-27
用途: 溶接

軽くて割れずにいいですが、
8#があれば溶接に丁度よいですね
半自動は10# 暗くで溶接しずらく感じました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする