※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D50)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
45
75
100
215
350
200
600
400
650
800
ロックの位置
(H) ヘッド側
(R) ロッド側
(H) ヘッド側
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
(N) ノンロックタイプ
(L) ロックタイプ
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32578988
品番
CBA2D50-100-HL
参考基準価格(税別)
¥24,090
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード