用途小型電気機器の内部配線、リード線種類産業機械用ケーブル芯数(C)8導体外径(Φmm)0.7全長(m)100シース外径(Φmm)6.6シース厚(mm)0.8テープ-概算質量(kg/km)70許容電流(A)3材質(導体)軟銅集合より線材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC2000絶縁体外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)定格温度(℃)60定格電圧(V)100適合規格-導体サイズ(mm2)0.3導体構成(本/mm)12/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8難燃性60度傾斜燃焼試験合格撚り合線芯を円形に撚り合わせ