CBA2D50TF-600-RN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D50TF) SMC 32579076

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CBA2D50TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード32579076品番CBA2D50TF-600-RN
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) Gロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする