VCTF0.5×8芯 ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32579163

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻(100m)注文コード32579163品番VCTF0.5×8芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途小型電気機器の内部配線、リード線種類産業機械用ケーブル芯数(C)8導体外径(Φmm)0.9全長(m)100シース外径(Φmm)8.3シース厚(mm)1.0テープ-概算質量(kg/km)110許容電流(A)4材質(導体)軟銅集合より線材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC2000絶縁体外径(mm)1.9絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)定格温度(℃)60定格電圧(V)100適合規格-導体サイズ(mm2)0.5導体構成(本/mm)20/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1難燃性60度傾斜燃焼試験合格撚り合線芯を円形に撚り合わせ
注意
※<PS>Eは導体サイズ0.75mm2以上のみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,240/税込5,764
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32579163VCTF0.5×8芯37628166VCTF0.5×8芯VCTF0.5×8芯 ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 37628166ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)1巻(100m)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする