曜日別特売
NS10/8 スミフロン ネジシール NS 住友電気工業 32581306

 

NS10/8 スミフロン ネジシール NS 住友電気工業 32581306
NS10/8 スミフロン ネジシール NS 住友電気工業 32581306

スミフロン ネジシール NS

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)10
テープ幅(mm)8
内容量1箱(10巻)注文コード32581306品番NS10/8
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。

用途ネジ継ぎ手用シール材テープ幅(mm)8テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-100~260耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
注意
※溶融アルカリ金属や、三ふっ化塩素には侵されるので使用しないで下さい。
※ネジシール及びそのリールは燃やすと有毒ガスを発生しますので絶対に燃やさないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06721942
2023-09-01
用途: 機械組立て用の配管に
製造業

今まで使用していた商品に比べて
使い易くコスパもよい

対象商品 : 06721942
2023-04-13
用途: 水道工事

これいいんです。ソフトでネジ山に付く感じが好きです。ほかのシールテープを使いたくなくなりますね。

対象商品 : 32581306
2022-10-02
用途: 鋼管ネジ部や極狭ネジ部のシール

主に6A/8A/10Aのニップル管やエアー継手ネジ部に使用しています。
今までは通常品をカッターで半分に裂いて利用しておったが効率悪かった。
当該品は元々半切8㎜幅なのでスイスイ作業できるしシール自体の伸び食いつきも抜群。
値段的には1.5倍なので経済的ではありませんが作業性でペイできます。

1が参考にしています
対象商品 : 32581297
2023-05-16
用途: 配管ネジのシールに
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細くて使いやすい、コスパがいい

対象商品 : 32581306
2022-06-09
用途: 機械のエアー配管

一般的なシールテープは小さめの継手には幅が広すぎますが、
このテープは3部サイズの継手に巻くのに、丁度良い幅です。
幅を半分にする手間が省けて作業効率が上がります。
1部サイズ、2部サイズの継手用に6.5mm幅も商品化して下さい。

対象商品 : 32581297
2020-07-26
用途: 旧車のパイプ類作成
サービス業

純正品のパッキンは有りませんので現車に合わせパイプ類を締め付ける際使用します。少量多品種が買えてありがたいです。

対象商品 : 06721942
2020-09-23
用途: ねじ込み配管
株式会社村上工業建設業・工事業

柔らかくねじ山へのなじみが良いと思います。
引っ張りにも強いので重宝しています。

対象商品 : 32581297
2020-05-16
用途: 機械修理等
有限会社アピュア

このスミフロンネジシールを使用していますが水漏れをした事がありません。完璧です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする