曜日別特売
VCT       8SQx  3C 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32582313

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可94日以内出荷とは
芯数(C)3
導体サイズ(mm2)8
導体外径(Φmm)3.7
内容量1巻(100m)注文コード32582313品番VCT 8SQx 3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100許容電流(A)43芯数(C)3材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)520絶縁抵抗(MΩ/km)40(最小・20℃時)シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)98/0.32導体外径(Φmm)3.7絶縁体外径(mm)6.1シース外径(Φmm)17.5導体サイズ(mm2)8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.39
注意
品番によっては個人宅への配送が不可となる場合がありますので、
ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする