種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100許容電流(A)62芯数(C)3材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)830絶縁抵抗(MΩ/km)40(最小・20℃時)シース厚(mm)2.4導体構成(本/mm)172/0.32導体外径(Φmm)4.9絶縁体外径(mm)7.7シース外径(Φmm)21.4導体サイズ(mm2)14試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.36