曜日別特売
HRAS100*180 ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583187

HRAS100*180 ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583187
HRAS100*180 ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583187

ハイピッチ・ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(50枚)注文コード32583187品番HRAS100*180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。粒度120仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
注意
※箱の画像は穴あきですが商品は穴なしとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32583205
2016-01-29
用途: 仕上げ作業
アイゼンスタジオ

いつも使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする