FUJI STAR(三共理化学)
ハイピッチ・ブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
粒度
120
120
150
180
240
320
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
32583284
品番
HRCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
粒度
120
仕様
目詰まり防止処理
種別
マジック式、穴あき
寸法(mm)
95×180
基材
Cw紙
砥粒
AA
接着剤
R/R
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応