HRCS ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583293

 

HRCS ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583293
HRCS ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583293

ハイピッチ・ブルー

(1件のレビュー)
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
粒度150
内容量1箱(50枚)注文コード32583293品番HRCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。粒度150仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32583336
2015-09-18
用途: 重機塗装の下地処理
株式会社結城自動車工場

価格もリーズナブルでよいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする