※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
ピーエスペーパーR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
400
120
150
180
240
320
400
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
32583607
品番
PRJS100*175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途
乾式研磨に向きます。
粒度
400
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き、穴あき
寸法(mm)
100×175
基材
Cw紙
砥粒
AA
接着剤
R/R
危険物の類別
非危険物