曜日別特売
CC100-200S21-4G CC - エアハイドロユニット(CC100) SMC 32584195

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個有効油面ストローク(mm)200バルブユニットの大きさS電磁弁定格電圧(V)(4) AC220注文コード32584195品番CC100-200S21-4G
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
有効油面ストローク(mm)200コンバータ呼び径(Φmm)100バルブユニットの大きさS弁仕様制御弁:(2) 絞り弁、複合弁:(1) ストップ弁 + スキップ弁電磁弁定格電圧(V)(4) AC220リード線取出方法(G) グロメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする