曜日別特売
CC100-500S12-2G CC - エアハイドロユニット(CC100) SMC 32584362

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブユニットの大きさS注文コード32584362品番CC100-500S12-2G
参考基準価格(税別)¥65,340販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
有効油面ストローク(mm)500コンバータ呼び径(Φmm)100バルブユニットの大きさS弁仕様制御弁:(1) 流量制御弁、複合弁:(2) ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(G) グロメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする