曜日別特売
アサヒSテープ アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システム 32584657

アサヒSテープ アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システム 32584657
アサヒSテープ アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システム 32584657

アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)

(2件のレビュー)
内容量1巻注文コード32584657品番アサヒSテープ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32584657
2022-10-24
用途: アンテナ同軸接続部のアサヒNテープ巻き付け後の保護
製造業

スミテープCの代替えとして使用しました。スミテープCに比べて多少粘着は弱い感じですが、アサヒNテープ(スミテープBの代替えとして使用)を巻いたコネクタ接続部の保護には十分でした。

対象商品 : 32584657
2014-04-12
用途: 電気工事用

使用感、品質も良く良い製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする