曜日別特売
CC160-400L02-2G CC - エアハイドロユニット(CC160) SMC 32585026

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個有効油面ストローク(mm)400電磁弁定格電圧(V)(2) AC200弁仕様制御弁:(0) なし、複合弁:(2) ストップ弁注文コード32585026品番CC160-400L02-2G
参考基準価格(税別)¥103,350販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
コンバータ呼び径(Φmm)160有効油面ストローク(mm)400バルブユニットの大きさL弁仕様制御弁:(0) なし、複合弁:(2) ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(G) グロメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする