曜日別特売
CC63-200S33-0 CC - エアハイドロユニット(CC63) SMC 32585586

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個有効油面ストローク(mm)200電磁弁定格電圧(V)(0) エアオペレートバルブ弁仕様制御弁:(3) 微小流量制御弁、複合弁:(3) スキップ弁注文コード32585586品番CC63-200S33-0
参考基準価格(税別)¥39,770販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
弁仕様制御弁:(3) 微小流量制御弁、複合弁:(3) スキップ弁電磁弁定格電圧(V)(0) エアオペレートバルブコンバータ呼び径(Φmm)63有効油面ストローク(mm)200バルブユニットの大きさS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする