曜日別特売
CC63-300S02-3G CC - エアハイドロユニット(CC63) SMC 32585656

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個有効油面ストローク(mm)300電磁弁定格電圧(V)(3) AC110弁仕様制御弁:(0) なし、複合弁:(2) ストップ弁注文コード32585656品番CC63-300S02-3G
参考基準価格(税別)¥42,520販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線取出方法(G) グロメット弁仕様制御弁:(0) なし、複合弁:(2) ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(3) AC110コンバータ呼び径(Φmm)63有効油面ストローク(mm)300バルブユニットの大きさS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする