※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個有効油面ストローク(mm)400電磁弁定格電圧(V)(0) エアオペレートバルブ弁仕様制御弁:(1) 流量制御弁、複合弁:(1) ストップ弁 + スキップ弁注文コード32585884品番CC63-400S11-0
参考基準価格(税別)¥47,630販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など64種類から選べます他の種類を見る