CCT160-500-Q CCT - エアハイドロコンバータ(CCT160) SMC 32586155

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCT - エアハイドロコンバータ(CCT160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
有効油面ストローク(mm)500
内容量1個注文コード32586155品番CCT160-500-Q
参考基準価格(税別)¥72,860販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
CE-対応品(Q) CE対応コンバータ呼び径(Φmm)160有効油面ストローク(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする