用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル芯数(C)16導体外径(Φmm)0.75全長(m)100シース外径(Φmm)9.3シース厚(mm)1.0テープテープ重ね巻き概算質量(kg/km)120許容電流(A)3材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁体外径(mm)1.55絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)定格温度(℃)105定格電圧(V)100未満適合規格UL758、CSA C22.2 No.210導体サイズ(mm2)0.3導体構成(本/mm)65/0.08最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.1難燃性UL VW-1、cUL FT1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応