曜日別特売

ターボフレックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
芯数(C)30
導体サイズ(mm2)0.3
導体外径(Φmm)0.75
内容量1巻注文コード32586407品番ターボフレックスUL2517 22AWG(0.3SQ)× 30C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。

用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル芯数(C)30導体外径(Φmm)0.75全長(m)100シース外径(Φmm)12.5シース厚(mm)1.1テープテープ重ね巻き概算質量(kg/km)220許容電流(A)2材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁体外径(mm)1.55絶縁体厚さ(mm)0.4絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)定格温度(℃)105定格電圧(V)100未満適合規格UL758、CSA C22.2 No.210導体サイズ(mm2)0.3導体構成(本/mm)65/0.08最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.1難燃性UL VW-1、cUL FT1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 電線加工
製造業

とても速い納期対応でした。今後とも宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする