※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
15
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
注文コード
32586812
品番
CD55B100-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,210
この商品は
ストローク・ロッド先端ねじ・オートスイッチ種類
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード