曜日別特売
S-VCTF0.75X3芯 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業 32586985

S-VCTF0.75X3芯 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業 32586985
S-VCTF0.75X3芯 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業 32586985
S-VCTF0.75X3芯 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業 32586985

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻芯数(C)3導体公称断面積(mm2)0.75全長(m)10注文コード32586985品番S-VCTF0.75X3芯
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。

用途
300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)1.1全長(m)10シース厚(mm)1コア色白/黒/赤仕上外径(Φmm)7絶縁体外径(mm)2.3絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)0.75導体構成(本/mm)30/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ビンテージランプのレストア

中間スイッチの取付などちょうど良い太さで、その割に柔らかいところが一番のお気に入りです。

2024-11-02
用途: AC電源

可動部に使用、耐寒性がありそうでGOODです、被覆が3層であれば言う事無し。

対象商品 : 32587037
2023-09-29
用途: ホンダEU24iの電源線に使用
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

コードが柔らかく扱い易いです。冬の寒い時期にどこまで柔らかさを保つのか楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 32586976
2023-05-02
用途: 仮設の電源
その他業種

仮設で電源を引っ張るときに市販品ではケーブルが硬い為こちらにプラグをつけて使用しています。とてもしなやかでケーブルがウネルことも無いため、人が足をひっかけることも無いです。

対象商品 : 32587082
2022-12-02
用途: 電気器具の電源コードとして
医療・福祉・介護関連業

別に購入した電熱器具の電源コードとして使用するため、購入。 電線なので、特に同様の製品と相違はないと思いますが、容易に加工して器具に接続できますので良かったです。

対象商品 : 32587037
2022-11-23
用途: 化学研究室の装置用
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

化学実験室の真空ポンプ用に、モノタロウのスライドスイッチおよびコンセントと一緒に新調しました。正直、電熱線用に少し太めの電線がほしく、モノタロウの情報ではワット数等十分かどうか分からなかったのですが、思ったより太めの電線で、余裕で装置が稼働しています。まだ、長さに余りがあるので、もう少しワット数が大きい装置もこの電線に変えようかと思っています。

対象商品 : 32587161
2022-05-20
用途: 電気工事
教育・研究機関

100mの販売は色々な種類があるが業者ではないので短くてよく10mから購入出来るので助かります。

対象商品 : 32586976
2022-04-04
用途: 自動車の電線として
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションのところにケーブルとして使いました。柔らかくてしなやかで切れにくそうなので、使いました。経年変化が未知数ですが、キャップタイヤなので、大丈夫と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする