用途小型電気機器の内部配線、リード線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.9全長(m)100シース外径(Φmm)5.8シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)44許容電流(A)5材質(導体)軟銅集合より線材質(シース)特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-30℃)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル試験電圧(V/1分)水中AC2000絶縁体外径(mm)1.9絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満適合規格<PS>E、JIS C 3306導体サイズ(mm2)0.5導体構成(本/mm)20/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8難燃性電安法 60度傾斜