曜日別特売
ブルー 波型クッション カーボーイ 32598781

 

ブルー 波型クッション カーボーイ 32598781
ブルー 波型クッション カーボーイ 32598781
ブルー 波型クッション カーボーイ 32598781
ブルー 波型クッション カーボーイ 32598781

波型クッション

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード32598781品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。
凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。

厚さ(mm)約9材質EVA樹脂幅(mm)900全長(mm)600ブルー質量(g)480RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32598745
2023-11-06
用途: 駐車場の壁にはりました。
サービス業

ほどよく丈夫。ほどよく柔らかい。触り心地もするするして良いです

対象商品 : 32598727
2018-10-10
用途: 駐車場の壁面に

今まで使っていたコーナーガードが劣化したので、面の広いこちらにしてみましたが、厚みがしっかりしていてよかったです。

対象商品 : 32598727
2018-09-24
用途: 駐車場でのドアの傷防止
サービス業

コンクリートの壁に貼ったがライトグレー色が目立たなくてよかった。すぐに雨に振られたが問題なかった。

対象商品 : 32598745
2018-07-02
用途: 壁の緩衝材
株式会社ダイナックサービス業

何度も使用して重宝しています。出来れば縦横逆のサイズ等の違いやオーダーサイズ等があれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする