曜日別特売
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606

 

72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
72LED-Type 72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ 32601606
モノタロウ

72LEDワークライト(フック&マグネット付)

(739件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード32601606品番72LED-Type
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いろんな用途に便利なLEDライトです。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。

用途
エンジンルーム作業に。倉庫の棚や柱などに。トラックの荷台作業に。
付属品単3乾電池(モニター電池)×4本寸法(mm)220×60×35質量(g)260連続点灯時間約10時間光度(mcd)11000~13000×72電球の種類LED
注意
※ライトが点灯しない場合は、電池の入れる方向をご確認ください。それでも点灯しない場合は新しい電池に交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:739
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32601606
2021-06-19
用途: 工事車用

ピンポイントで、ちょっと照らすのにはいいと思います。

対象商品 : 32601606
2017-04-17
用途: 作業用照明

モノタロウ電池とセットで使うにはVerry good!

対象商品 : 32601606
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 32601606
2017-04-09
用途: 倉庫の明かりとして
教育・研究機関

めちゃくちゃ明るく照らせて良い。
懐中電灯と違って照らせる範囲も広いからものを物を探しやすくなった。

対象商品 : 32601606
2017-05-21
用途: ワーク照明として

特に不満は無し、コスパも良し。これ以上望むものは無いのであとは安ければ安いほどいい。

対象商品 : 32601606
2016-10-13
用途: 暗いところでの作業時の照明
堀越畳店

このかかくで この明るさ、結構いい感じ、満足です。電池もなが持ちしていますし 推奨品です。

対象商品 : 32601606
2016-08-26
用途: 車載

なかなか良い。明るく軽量ですよ。

対象商品 : 32601606
2017-03-28
用途: 作業時のライト

他の方も書かれているように、筐体が加水分解(?)によりベタベタしてしまいました。
素材の改良がされていることを期待します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
MonotaROロゴの記載はありますか?
回答:
正面上部に記載しております。
2が参考にしています
2011-08-30

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする