曜日別特売
B-1347 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601685

 

B-1347 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601685
B-1347 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601685
B-1347 セーフティーバー(鏡面仕上) 水本機械製作所 32601685

セーフティーバー(鏡面仕上)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)19
寸法P(mm)200
内容量1本注文コード32601685品番B-1347
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!

寸法D(mm)19寸法P(mm)200寸法W(mm)46寸法H(mm)56寸法d(mm)5質量(g)210材質ステンレス(SUS304)仕上鏡面仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする