CD55C40-20 C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C40) SMC 32601704

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)20注文コード32601704品番CD55C40-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,640
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする