CD55C50-15M-M9N C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C50) SMC 32602088

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55C50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)15ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9N注文コード32602088品番CD55C50-15M-M9N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,560
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)15作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする